Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6898162 Herst.-Nr.: HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL EAN/GTIN: 4046356681926 |
| |
|
| | |
| HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil mit Querbügel, für Gehäuse ohne Querbügel oder Oberteil HC-CIF-..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, für Tragschienen NS35/7,5 Breite: 56 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 93,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Werkstoff des Befestigungselements: sonstige, Art des Befestigungselements: Schienenhalterung, Montageart des Befestigungselements: Tragschiene, Befestigungsrichtung: schwenkbar, Art der Tragschiene: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL | Ident Code: | 1404220 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,38* | € 19,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,79* | € 20,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,84* | € 20,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,12* | € 20,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,11* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|