Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Steckermontagerahmen, Ober teil für Querbügel, für Unterteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6898155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL
EAN/GTIN:
     4046356680257
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD.. oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B24, mit M4-Schrauben mit 3 mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5 Breite: 56 mm, Höhe: 49 mm, Tiefe: 150,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Werkstoff des Befestigungselements: sonstige, Art des Befestigungselements: Schienenhalterung, Montageart des Befestigungselements: Schraube, Befestigungsrichtung: schwenkbar, Art der Tragschiene: Hutschiene
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL
Ident Code:
1404213
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,37*
€ 9,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,44*
€ 5,46*
ab € 6,64*
€ 9,47*
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 10,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828884
ab € 4,7093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.