| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852618 Herst.-Nr.: JVE60 EAN/GTIN: 4012799513957 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Regelklappen für automatische Betätigung. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: JRE 60, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,84 kg, Gewicht mit Verpackung: 14,09 kg, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 600 mm, Breite: 660 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 195 mm, Breite mit Verpackung: 730 mm, Höhe mit Verpackung: 720 mm, Tiefe mit Verpackung: 230 mm Tiefe: 195 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Frontbreite: 660 mm, Fronthöhe: 700 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | JVE60 | Ident Code: | 0151.0395 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 296,93* | € 354,16* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 295,84* | € 364,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,47* | € 370,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 352,45* | € 418,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 367,93* | € 439,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|