Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialventilator Drehstrom DN 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851305
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DAS80/4
EAN/GTIN:
     4012799838562
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Kurzbeschreibung: Axialventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. 8- bis 10-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Geschützt gegen Witterungseinflüsse durch Epoxidanstrich. Ausgelegt für den Temperaturbereich -10 °C +50 °C. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Quadratische Wandplatte (Zubehör). Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Nur für Entlüftung (Rechtslauf). Drehstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Drehzahlsteuerbar. Geräte über optionalen Frequenzumrichter z.B. Typ MFU regelbar. Der Ventilatormotor muss gegen thermische Überlastung mit einer stromabhängigen Schutzeinrichtung abgesichert werden. Die Schutzeinrichtung ist bauseitig bereitzustellen. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Sicherheitshinweise: Für Ventilatoren mit Leistungsaufnahme > 4 kW muss zur Anlaufstrombegrenzung ein bauseitiger Stern-/Dreieckschalter verwendet werden. Der Ventilator darf nur bei freiem Luftein- oder austritt in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG. Nicht mit einem Transformator regelbar.Artikel: DAS 80/4, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 28000 m3/h, FördervolumenNenn: 19600 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 443 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1470 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1435 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 4001 W / im opt. Wirkungsgrad, INenn: 7,3 A / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 9,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, lackiert, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Farbe: grau, Gewicht: 64 kg, Gewicht mit Verpackung: 120 kg, Nennweite: 800 mm, Breite: 1030 mm, Höhe: 1030 mm, Tiefe: 510 mm, Breite mit Verpackung: 1200 mm, Höhe mit Verpackung: 1200 mm, Tiefe mit Verpackung: 790 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C, Gesamteffizienz e: 60,2%, Messkategorie: C, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 63, VSD erforderlich: nein, Herstellungsjahr: siehe Typenschild, Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen, PBEP / FördervolumenBEP / Pfs, BEP: 4,001 kW / 19600 m3/h / 443 Pa, nBEP: 1470 1/min, spezifisches Verhältnis: ca. 1, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, IBEP: 7,3 A, SchallleistungspegelLWA7: 94 dB(A), Verschlussklappe: ohne Ausführung: Entlüftung, Bemessungsspannung: 400 V, Volumenstrom: 28000 m³/h, Nennweite: 800 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1435 1/min, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP55
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DAS80/4
Ident Code:
0083.0856
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, axialgebläse 400v, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.395,64*
€ 2.628,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.419,20*
€ 2.639,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.449,85*
€ 2.672,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.539,23*
€ 2.761,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.866,94*
€ 3.103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.103,57*
€ 3.693,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.063,17*
€ 3.645,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,76*
€ 3.507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.893,09*
€ 3.442,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.866,94*
€ 3.411,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.