Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851206
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZR30/4B-EX-E
EAN/GTIN:
     4012799867043
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Produktausführung  - Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften  - Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas.  - Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx.  - Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb X.  - Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.  - Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.  - MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.  - Für Zone 1 und 2.  - Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit.  - Schutzart IP 64.  - Für Be- oder Entlüftung umschaltbar.  - Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155.  - Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem.  - Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad  - Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff.  - Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung  - Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.  - Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor  - Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei.  - Reversierbar.  - Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung.  - Betriebsart S1 (Dauerbetrieb).  - Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex...  - Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt.  - Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss  - Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise  - Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Artikel: DZR 30/4 B Ex e  - Fördervolumen: 1760 m3/h  - Drehzahl: 1475 1/min  - Laufradtyp: axial  - Drehzahlsteuerbar: ja  - Reversierbarkeit: ja  - Spannungsart: Drehstrom  - Bemessungsspannung: 400 V  - Netzfrequenz: 50 Hz  - Nennleistung: 95 W  - cosphi: 0,28  - INenn: 0,48 A  - Imax bei UNenn: 0,49 A  - Schutzart: IP 64  - Wärmeklasse: F  - Einbaulage: senkrecht / waagerecht  - Material: Stahlblech, verzinkt  - Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt  - Farbe: verzinkt  - Gewicht: 9,47 kg  - Gewicht mit Verpackung: 10,39 kg  - Nennweite: 300 mm  - Breite: 424 mm  - Höhe: 424 mm  - Tiefe: 300 mm  - Breite mit Verpackung: 425 mm  - Höhe mit Verpackung: 430 mm  - Tiefe mit Verpackung: 330 mm  - EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G  - EX-Bezeichnung nach Norm: Ex eb IIB + H2 T3 Gb / Ex h IIB + H2 T3 Gb  - Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +60 °C  - IA/IN: 3,4  - Zeit tA: 170 sek  - Betriebsart: S1  - PTC DIN 44082: M 130  - EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X  - Temperaturklasse: T3  - Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 424 mm, Kanalhöhe: 424 mm, Leistungsaufnahme: 95 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Luftmenge unbelastet: 1760 m³/h

Luftmenge (m³/h): 1950

Drehzahl 1/min: 1475

Max. Strom (A): 0,48

St.-Trafo TR: 0,8

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZR30/4B-EX-E
Ident Code:
0086.0704
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axiallüfter 400v, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.062,04*
€ 1.231,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,54*
€ 1.243,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.127,90*
€ 1.276,43*
Frei Haus
ab € 1.142,61*
€ 1.293,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.411,22*
€ 1.589,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,11*
€ 1.891,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,44*
€ 1.866,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,04*
€ 1.781,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,90*
€ 1.731,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
€ 361,81*
Zubehör
Maico
0157.0151
€ 288,79*
Zubehör
Maico
0036.0071
€ 62,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0103
€ 151,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
€ 770,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0233
€ 103,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0116
€ 60,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
€ 60,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
€ 746,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
€ 74,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.