Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsventilator 1-PH 200-277V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6844684
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     HQWEC355A
EAN/GTIN:
     4010184049166
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
EC-Axial-Hochleistungsventilator Quadratische Einbauplatte aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlos über Drehzahl-Potentiometer steuerbar. Die Regelung über Dreistufen-Schalter bzw. stufenlos über Universal-Regelsystem oder elektronischen Differenzdruck-/Temperatur-Regler möglich. Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 3200 m³/h, Nennweite: 355 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1500 1/min, Fördermitteltemperatur: -30...40 °C, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
HQWEC355A
Ident Code:
04916
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, EC-Lüfter, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, ec lüfter, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 741,27*
€ 856,13*
Frei Haus
ab € 777,35*
€ 894,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 778,22*
€ 899,70*
Frei Haus
ab € 796,19*
€ 914,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 801,36*
€ 923,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,39*
€ 1.098,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,59*
€ 1.091,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,04*
€ 1.044,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.