| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6844682 Herst.-Nr.: HWWEC315A EAN/GTIN: 4010184048817 |
| |
|
| | |
| EC-Axial-Hochleistungsventilator Wandring aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlos über Drehzahl-Potentiometer steuerbar. Die Regelung über Dreistufen-Schalter bzw. stufenlos über Universal-Regelsystem oder elektronischen Differenzdruck-/Temperatur-Regler möglich. Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 3120 m³/h, Nennweite: 315 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 2040 1/min, Fördermitteltemperatur: -30...40 °C, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HWWEC315A | Ident Code: | 04881 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, EC-Lüfter, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, ec lüfter, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 714,34* | € 830,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 743,66* | € 866,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 748,67* | € 871,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,05* | € 885,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 768,32* | € 894,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|