| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841539 Herst.-Nr.: WHR2/100/50 EAN/GTIN: 4010184087977 |
|
|
| | |
| Warmwasser-Heizregister mit beidseitigen Kanal-Flanschen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Wärmetauscher: versetzt angeordnete Kupferrohre mit Aluminiumlamellen. Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max 8 bar. Wasseranschlussrohre mit Außengewinden. Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | WHR2/100/50 | Ident Code: | 08797 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 643,33* | € 727,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 682,21* | € 767,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 708,66* | € 795,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 760,58* | € 846,59* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 794,42* | € 886,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|