| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841349 Herst.-Nr.: AEGBE15/30 EAN/GTIN: 4010184020448 |
|
|
| | |
| Einbaufertiger Abluftautomat mit elektrischer Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung inkl. Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Grundvolumenstrom wird über bauseitigen Taster auf Bedarfsvolumenstrom erhöht, nach 30 Min. erfolgt Rückstellung auf Grundlüftung. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. 230 V, 0,5 A, 3 W, IP X1, Schutzklasse II. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | AEGBE15/30 | Ident Code: | 02044 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,51* | € 106,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,47* | € 107,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,80* | € 109,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,04* | € 110,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 98,02* | € 116,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|