| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840948 Herst.-Nr.: SWE EAN/GTIN: 4010184000655 |
| |
|
| | |
| Zur Überwachung des Luftstroms in einer Rohrstrecke. Der Luftfühler vergleicht den Luftstrom mit dem vorgegebenen Sollwert, der am Steuergerät von 1 bis 20 m/s eingestellt werden kann. Bei Erreichen/Überschreiten des Sollwerts zieht das Relais an bzw. fällt es ab (Arbeits- oder Ruhestromprinzip). Status-Anzeige mittels zwei LEDs. Zum Schaltschrankeinbau für Befestigung auf 35mm Trageschiene geeignet. Breite: 66 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 35 mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen: 1...20 m/s, Mediumtemperatur: 0...60 °C, Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: -30...60 °C, Ansprechverzögerungszeit: 2 s, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SWE | Ident Code: | 00065 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 266,32* | € 302,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 269,97* | € 304,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 272,03* | € 307,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,71* | € 310,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 300,23* | € 338,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|