| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840538 Herst.-Nr.: HQD710/8/4 EAN/GTIN: 4010184056126 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator im Stillstand verstellbare Schaufeln, quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 400 V, Volumenstrom: 29020 m³/h, Nennweite: 710 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1440 1/min, Fördermitteltemperatur: -30...40 °C, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP55 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HQD710/8/4 | Ident Code: | 05612 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 400v, axial wandventilator, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.330,35* | € 4.585,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.354,06* | € 4.607,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.363,83* | € 4.622,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.360,39* | € 4.628,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4.902,60* | € 5.161,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|