| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840517 Herst.-Nr.: HQD560/6EX EAN/GTIN: 4010184003786 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Leistungsaufnahme: 0,25 kW, Frequenz: 50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: EV000160, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T3, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG: II, Einbauort: EV009633, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Nennspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Nenndurchmesser Kanal: 560 mm, Luftmenge unbelastet: 8090 m³/h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HQD560/6EX | Ident Code: | 00378 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.589,87* | € 1.763,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.603,34* | € 1.774,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,08* | € 1.779,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.760,44* | € 1.937,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.876,80* | € 2.057,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|