Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftelement elektr.betrieben feuchtgesteuert Aufputz f.Centro-ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6829944
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     CENTRO-H-APB
EAN/GTIN:
     4012799841883
Abluftelement Centro-H-APB - Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung: Abluftelement mit elektrothermischem Stellantrieb. Für Grund- und Bedarfslüftung. Druckregelung für zentralen Ventilator erforderlich. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Abluftelements im Gehäuse. MAICO Centro-H-APB Abluftelemente entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser eingebaut werden. Schutzklasse II. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten. Vollautomatische intelligente Feuchtesteuerung. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventil überwacht die Raumluftfeuchte eigenständig und schaltet automatisch in die Bedarfslüftung. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Bedarfslüftung per Lichtschalter. Standardschaltung: Abluftelement geschlossen Betrieb in Grundlüftung, Feuchtesteuerung ist bei Überschreitung des Einschaltpunkts aktiv - Betrieb in Bedarfslüftung, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts - Betrieb in Grundlüftung. Weitere Schaltungsvarianten: manuelle Zuschaltung der Bedarfslüftung. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 15 min) des Ventilators. Abluftelement mit ISO Coarse > 30% (G2) Filter in Aufputzausführung für Wohnungsküchen, Bad und WC. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Mindestvolumenstrom 30 m3/h. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Kaltrauchsperren serienmäßig. Keine zusätzlichen Telefonie-Schalldämpfer notwendig. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel.Artikel: Centro-H-APB, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 30 m3/h / 65 m3/h, Mindestfördervolumen: 30 m3/h, Luftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 3,5 W, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Systemart: zentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,49 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,03 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 255 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min - Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar, Schalldruckpegel: 26 dB(A) / 33 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Nennweite: 75 mm / 80 mm Nennstrom: 0,9 A, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 65 m³/h, Nennweite: 75 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: axial, Schutzart (IP): sonstige, Geräuschemission: 26 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
CENTRO-H-APB
Ident Code:
0084.0188
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,85*
€ 433,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,90*
€ 434,09*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,91*
€ 435,05*
Frei Haus
ab € 373,60*
€ 437,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 399,42*
€ 465,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0118
ab € 273,55*
Zubehör
Maico
0087.0031
ab € 1.973,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.