Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6679932 Herst.-Nr.: 36210 EAN/GTIN: 4015394272717 |
| |
|
| | |
| Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschliessen. Robuste Qualität und eine überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz. Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 230 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 1-phasig, Kabellänge: 4 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Kontaktmaterial: CuZn, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility | Produkt Typ: | 36210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel mennekes, e auto ladekabel, e-auto-ladekabel 3,7kw, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,12* | € 172,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 147,68* | € 176,51* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,03* | € 177,03* | | | | Lager 6232 | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,20* | € 178,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,71* | € 180,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|