Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6672278 Herst.-Nr.: BLRCS250A300B44 EAN/GTIN: 3606485256238 |
| |
|
| | |
| VarplusCan SDuty-Kondensator, 25/30 kvar, 440V, 50/60Hz Ausführung: sonstige, Kapazität: 137 µF, Durchmesser: 90 mm, Länge: 308 mm, mit Steckklemme: false, Nennspannung: 440 V, Kapazität 2: 0,0 µF Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | BLRCS250A300B44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 71,83* | € 79,25* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 78,51* | € 85,40* | | | | | | | | 8 | | € 5,95* | ab € 80,43* | € 88,12* | | | | Lager 6232 | | | | 8 | | € 5,90* | ab € 82,53* | € 89,77* | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 82,32* | € 89,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 718,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|