Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARPLUSCAN SDY 25.8/31KVAR 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6672275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCS258A310B48
EAN/GTIN:
     3606485256269
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
VarplusCan SDuty-Kondensator, 25,8/31 kvar, 480V, 50/60Hz Ausführung: sonstige, Kapazität: 118,8 µF, Durchmesser: 90 mm, Länge: 308 mm, mit Steckklemme: false, Nennspannung: 480 V, Kapazität 2: 0,0 µF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BLRCS258A310B48
Weitere Suchbegriffe: Parallelkondensator, filmkondensator
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,19*
€ 84,32*
32 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 84,53*
8
€ 5,95*
ab € 79,87*
€ 87,45*
Lager 6232
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 81,08*
€ 89,09*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 81,20*
€ 89,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 712,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.