Elektriker Hartschalenkoffer NWS 23 tlg.; aus hochfestem ABS Kunststoff, Aluminium Rahmen, 25 Einsteck- taschen, 4 Fachteiler, 1 Dokumentenfach, Zahlenschloss, integrierte Kippschlösser, Innenmaß: 470 x 360 x 160 mm VDE Kraft Kombinationszange 180 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, VDE Flachrundzange 205 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, VDE Schraubendreher 2,5 x 75 mm, VDE Schraubendreher 4,0 x 100 mm, VDE Schraubendreher 5,5 x 125 mm, VDE Schraubendreher 6,5 x 150 mm, VDE Schraubendreher PH1 x 80 mm, VDE Schraubendreher PH2 x100 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Kabelmesser, Schlosserhammer, Fäustel 1000 g, Flachmeißel 300 mm, Elektrikermeißel 250 x 10 mm, Metallsäge, Gipsmulde (konische Form), Wasserpinsel, Spachtel, Holzgliedermaßstab, Kugelschreiber Ausführung: Koffer, Werkstoff: Kunststoff, mit Schloss: true, Gesamtzahl der Fächer: 4, mit Fachtrenner: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 808832 |
|