| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6568976 Herst.-Nr.: NZM3-4-XKVI2POU EAN/GTIN: 4015081666171 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für beide Schalterseiten für 4-polige Schalter N..-S1-DC, die 2-polig für DC eingesetzt werden. Die Brücken schalten Strombahnen in Reihe. Brückenbausatz mit Abdeckung verwendbar für: N3-4-..S1-DC Ausführung: sonstige, Geeignet für Anzahl der Pole: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM3-4-XKVI2POU | Ident Code: | 170120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,85* | € 221,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,45* | € 226,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,76* | € 233,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,75* | € 235,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 222,40* | € 264,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 222,40* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|