Austauschstück ohne Schließblech, DIN links und rechts verwendbar, Vorzurüsten für Modellreihen 118.130, 118E130, nicht für Feuerschutzanwendungen geeignet Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 17,7 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 60,5 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1418-130-00 | Ident Code: | 1418-130-00 |
|