| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6559819 Herst.-Nr.: CD404TSANLG23 EAN/GTIN: 4011377086166 |
| |
|
| | |
| neutral zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: CD 403 TSA.. und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: CD 404 TSA.. zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes Art.-Nr.: CD 4093 TSA.. Farbe: grau, Breite: 33 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 34 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD404TSANLG23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,90* | € 4,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,98* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 4,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|