Anmerkungen: SIMFix Pro, klemm/klemm, IP68 Montage: B90 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G21 (1/2''') Type: Screw Type G21: 5128 1/2'''-LD, FlexLine 1/2''' R, HFC 12D, HPL 50-1/2'', LCF 12-50 J, LDF4-50A, RFA 1/2'''-50, RFX 1/2'''-50, Sucofeed 1/2'' Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: RG 59, Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male), Steckverbindertyp: sonstige, Winkelstecker: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100033386 | Ident Code: | J01440C0007 |
|