|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6506695 Herst.-Nr.: 100025569 EAN/GTIN: 4018359564292 |
|
|
|  |  |
 | Anmerkungen: Sti-Sti Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Rückflussdämpfung: Typ.: 1 GHz - 32dB; 2 GHz - 30dB; 6 GHz - 28dB Type: Screw Type auf Screw Type Ausführung: Stecker/Stecker, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100025569 | Ident Code: | J01482A0002 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |