Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug- adestecker und Infrastruktur-Ladest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6468283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EV-TAG3PK-1AC20A-7,0M2,5ESBK01
EAN/GTIN:
     4055626340524
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappe, Gehäusefarbe schwarz-grau, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), C-Line, 'PHOENIX CONTACT'-Logo, Kabel: 7 m, schwarz, gerade Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 250 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 1-phasig, Kabellänge: 7 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 1, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EV-TAG3PK-1AC20A-7,0M2,5ESBK01
Ident Code:
1627591
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel 7m, e auto ladekabel, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 164,03*
€ 199,36*
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 207,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,90*
€ 210,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,11*
€ 215,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,09*
€ 235,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405213
ab € 129,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1405215
ab € 129,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1624139
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.