Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6468274 Herst.-Nr.: EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB EAN/GTIN: 4055626342986 |
| |
|
| | |
| Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB als Leiterplatte zum Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1, Mode 3, Case B (Socket Outlet) oder C (Fahrzeug-Ladestecker). Anschluss über Leiterplatten-Steckverbinder auf Grundleiste. Breite: 120 mm, Höhe: 108 mm, Tiefe: 34 mm, Energieverbrauch: 1 W, mit Kommunikationsschnittstelle: false, Ladestrom: 63 A, Notentriegelung bei Stromausfall: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB | Ident Code: | 1627353 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,58* | € 247,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 211,27* | € 248,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,49* | € 250,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,87* | € 258,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 232,92* | € 271,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|