| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6410676 Herst.-Nr.: ZE/STL308X308 EAN/GTIN: 4056138008346 |
|
|
| | |
| Zubehör-Erdstück für freistehende Kommunikations-Stelen 308 x 308 aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit innenliegender Kabelführung und Bodenflansch mit aufgeschweißten Muttern zur Befestigung der Bodenplatte der Kommunikations-Stele. Farbe: sonstige, Breite: 304 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 304 mm, Form: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ZE/STL308X308 | Ident Code: | 200048014-01 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,29* | € 500,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,37* | € 509,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,31* | € 514,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 467,77* | € 531,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 473,52* | € 540,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|