| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6182788 Herst.-Nr.: SMART-ZB-PLUG-FS1 EAN/GTIN: 4058075729261 |
| |
|
| | |
| Intelligente Steckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräte ins Smart-Home-System. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät. Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Zeitplanung. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16A EU Version und 2.990W / 13A UK Version. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Technische Ausstattung: Steuerung via app erfordert ein kompatibles Smart home System. Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 55 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | SMART-ZB-PLUG-FS1 | Ident Code: | 729261 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| |