Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bargeldloses Zahlsystem 4E 4A 4 Eingänge 4 Verbr.je 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6164625
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71134024-000
EAN/GTIN:
     4048652116027
Suchbegriffe:
Tarifzähler
Drehstrom-Impulsgeberzähler
Zweileiter-Messwandlerzähler
Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzä...
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
71134024-000
Ident Code:
71134024-000
Weitere Suchbegriffe: Wirkleistungszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,71*
€ 1.056,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,42*
€ 1.051,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,43*
€ 1.014,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,55*
€ 982,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.