| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6158913 Herst.-Nr.: 81-4501 EAN/GTIN: 4029779052344 |
|
|
| | |
| LED Aufbauprofil AB-12F-W, weiß,Für Streifen mit max. 12mm Breite Farbe: weiß, Breite: 17 mm, Höhe: 6 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-4501 | Ident Code: | 81-4501 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,49* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|