| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6096407 Herst.-Nr.: AB17230 EAN/GTIN: 8014212135193 |
| |
|
| | |
| Kunststoffkoffer Farbe: rot, Breite: 220 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 275 mm, Tiefe: 65 mm, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: true, mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, mit Schaum: true, mit Fachtrenner: false, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | AB17230 | Ident Code: | 105007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,51* | € 42,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,08* | € 43,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,89* | € 45,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 36,24* | € 47,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|