| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095718 Herst.-Nr.: 1207160 EAN/GTIN: 8014212316462 |
| |
|
| | |
| 2 Komponenten Rundzange Isoliert: true, Gewicht: 155 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Länge der Backen: 50 mm, Kopfbreite: 16 mm, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: true, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Kopfhöhe: 6 mm, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 1207160 | Ident Code: | 109001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,42* | € 34,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,50* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,97* | € 34,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,47* | € 35,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,00* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|