| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6049609 Herst.-Nr.: ICAL50012 EAN/GTIN: 8014212205858 |
| |
|
| | |
| für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Längsdicht: false, Kennziffer: 44, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Geeignet für Al/St-Seile: true, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true, Querschnittsform: rund, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 500 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICAL50012 | Ident Code: | 181591 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,18* | € 23,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,20* | € 23,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,71* | € 25,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,7159* | € 25,1559* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,2742* | € 25,6242* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|