| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6004208 Herst.-Nr.: ICIQ166 EAN/GTIN: 8014212200273 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 31,5 mm, Maximalstrom (Imax): 61 A, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, AWG-Bereich: 6, Nennquerschnitt: 16 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 1/4 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ166 | Ident Code: | 180850 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5182* | € 0,7482* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5387* | € 0,7787* | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,5526* | € 0,8026* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,5025* | € 0,8151* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,5051* | € 0,8152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,935* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|