| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6003446 Herst.-Nr.: ICAL40016 EAN/GTIN: 8014212184184 |
| |
|
| | |
| für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Längsdicht: false, Kennziffer: 38, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium, Anschlussgewindemaß (metrisch): 16, Geeignet für Al/St-Seile: true, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true, Querschnittsform: rund, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 400 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICAL40016 | Ident Code: | 180071 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,73* | € 15,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,7829* | € 15,4129* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,87* | € 16,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,8167* | € 16,7967* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,1055* | € 17,2255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|