| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6003443 Herst.-Nr.: ICAL3512 EAN/GTIN: 8014212184153 |
| |
|
| | |
| für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen Längsdicht: false, Kennziffer: 14, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Geeignet für Al/St-Seile: true, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true, Querschnittsform: rund, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, SE: 50 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 35 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICAL3512 | Ident Code: | 180068 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,39* | € 2,09* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4079* | € 2,1079* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,5478* | € 2,1878* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,57* | € 2,24* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,5764* | € 2,2464* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,878* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|