| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967943 Herst.-Nr.: 111003 EAN/GTIN: 4021103065198 |
| |
|
| | |
| Biegefeder für PVC-Rohre ohne Verstärkung 3/4' 100cm Rohrdurchmesser: 127 mm, mit Innenkabel: false, Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe: false, Geeignet für Stahlrohre: false, Geeignet für Kupferrohre: false, Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 111003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,69* | € 13,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,63* | € 15,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,92* | € 17,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,21* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|