Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteuerbaustein KCD2-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5965005
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     KCD2-SLD-EX1.1045
EAN/GTIN:
     4050143427055
v_shortname: Ventilsteuerbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: Ventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Immun gegen Testpulse, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KCD2-SLD-EX1.1045
Ident Code:
70104928
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,31*
€ 288,49*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,20*
€ 289,03*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 289,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,59*
€ 289,89*
Frei Haus
ab € 251,81*
€ 291,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.