Video-Türstation Siedle Compact Unterputz in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 110 mm, Höhe: 273 mm, Tiefe: 49 mm, Einbautiefe: 48 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 253 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 85 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 110 mm, Frontplatte Höhe: 273 mm, Schallpegel: 92 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 65 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CVU850-1-01E | Ident Code: | 210009487-01 |
|