Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5938649 Herst.-Nr.: HDCIP68HP24B1M63 EAN/GTIN: 4064675005094 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...120 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP68, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDCIP68HP24B1M63 | Ident Code: | 2473940000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,64* | € 47,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,50* | € 48,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,24* | € 48,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,38* | € 52,67* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,38* | € 57,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|