| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937228 Herst.-Nr.: CHARX-T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 EAN/GTIN: 4063151282295 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 32 A / 250 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 250 V, Standard: Typ 2 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 5, Max. Nennstrom: 32 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARX-T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 | Ident Code: | 1211201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,89* | € 509,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 450,41* | € 510,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,11* | € 514,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 491,65* | € 554,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 493,78* | € 559,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|