| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937142 Herst.-Nr.: EV-T2M3SO12-4P-B-SET EAN/GTIN: 4063151176075 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Infrastruktur-Ladedosen-Set, Kombination aus Infrastruktur-Ladedose, Schutzdeckel und rückseitiger Schutzkappe für Zugentlastung und Berührschutz, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, wiederanschließbar, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), ohne Leitung, Rückwandmontage, M5-Gewinde, B-Line, 'PHOENIX CONTACT'-Logo Nennspannung: 480 V, Stromart: AC 3-phasig, Schutzart (IP): IP44, Standard: Typ 2, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 5, Max. Nennstrom: 32 A, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 6 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T2M3SO12-4P-B-SET | Ident Code: | 1164417 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,23* | € 104,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,50* | € 106,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,77* | € 114,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,70* | € 115,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,48* | € 124,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|