| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936766 Herst.-Nr.: QPD-W-4PE4,0-M25-0,5-BK-VPE100 EAN/GTIN: 4063151468064 |
|
|
| | |
| Wanddurchführung, 40 A Halogenfrei: false, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 690 V, Mechanische Kodierung: false, Neigungswinkel: -...- °, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPD-W-4PE4,0-M25-0,5-BK-VPE100 | Ident Code: | 1274854 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 20,12* | | | | | 25 Tage | | | 250 | | € 5,50* | ab € 20,46* | € 21,13* | | | | Lager 6232 | | | | 250 | | € 5,90* | ab € 20,63* | € 21,30* | | | | | | 21 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 21,47* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 5.325,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|