| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936757 Herst.-Nr.: QPD-C-4PE1,5-1X9-14-BK-VPE100 EAN/GTIN: 4063151248765 |
| |
|
| | |
| Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 10 mm ... 14 mm, QUICKON-Schnellanschluss Breite: 30 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, Bemessungsstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 690 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 5, Länge: 79,4 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Kabeldurchmesser: 10...14 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Mechanische Codierung: false, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 0,003 mOhm, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPD-C-4PE1,5-1X9-14-BK-VPE100 | Ident Code: | 1194304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,13* | € 6,65* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,08* | € 7,65* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 7,17* | € 7,71* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,43* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,17* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 771,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|