| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936650 Herst.-Nr.: SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,0 EAN/GTIN: 4063151170691 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 5-polig, Stecker, M12, K - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 2,50 mm², PEX-Litze Bemessungsspannung: 630 V, Geschirmt: false, Umgebungstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,0 | Ident Code: | 1162234 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,26* | € 524,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 459,29* | € 530,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 463,15* | € 533,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,05* | € 550,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,526* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|