| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936330 Herst.-Nr.: SAC-3P-M12MR/5-PUR/BI-1L-Z-180 EAN/GTIN: 4063151139742 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m, Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-3P-M12MR/5-PUR/BI-1L-Z-180 | Ident Code: | 1148446 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder phoenix, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 14,27* | € 15,60* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 16,06* | € 17,45* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 18,47* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 18,56* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 17,62* | € 19,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 928,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|