Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935757 Herst.-Nr.: HC-M-B24-MFH-H EAN/GTIN: 4063151218669 |
| |
|
| | |
| Modulträgerrahmen, Baugröße: B24, Ausführung: für Tüllenseite (A, B, C. ..), 4 mm² ... 6 mm², Anwendung: Modulträgerrahmen Breite: 34,9 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Schutzleiter: true, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-M-B24-MFH-H | Ident Code: | 1182095 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,36* | € 9,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,61* | € 9,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,63* | € 9,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,79* | € 9,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|