Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5935602
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HV-M10/1-NFF
EAN/GTIN:
     4055626697499
Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
Reihenklemme
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Breite: 32 mm, Höhe: 74,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Länge: 64 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 32 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 74,6 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 1, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HV-M10/1-NFF
Ident Code:
1056838
Weitere Suchbegriffe: Mehrstockklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 8,87*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,4893*
€ 9,2493*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,7903*
€ 9,6203*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,2304*
€ 10,1204*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,1204*
€ 12,04328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,7504*
€ 11,60298
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,1304*
€ 10,86518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,7804*
€ 10,44868
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,2304*
€ 9,79418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 253,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.