| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5932883 Herst.-Nr.: MSRCC3 EAN/GTIN: 5411815256592 |
| |
|
| | |
| VMS - Modulare Systemgehäuse. MSRCC3 Kabelzugentlastung 320er Seite VMS Trägerplatte mit einer Schelle, maximal 2 Zugentlastungen möglich VE 1 Farbe: Messing, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 50 mm, Tiefe: 320 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MSRCC3 | Ident Code: | 4TBV853036C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,25* | € 25,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,71* | € 25,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,68* | € 53,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|