| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5910806 Herst.-Nr.: SETCVUSG850-1-01 EAN/GTIN: 4056138011711 |
| |
|
| | |
| Starter-Set Smart Gateway für Unterputz in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Anzahl Ruftasten: 1 Lieferumfang: • Video-Türstation Siedle Compact Unterputz (CVU 850-1-… E) • Smart Gateway (SG 150-…) • Netzgerät (NG 706-30/33-…) • Set-Netzgerät (SNG 850-…) Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 0, Anzahl der Außenstationen: 1, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Abhörsicher: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: Silber, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 65 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: true, Montageart Außenstation: Unterputz, Werkstoff der Außenstation: rostfreier Stahl, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 10, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 4, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Geeignet für Behinderte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | SETCVUSG850-1-01 | Ident Code: | 210009825-01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.507,80* | € 1.665,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,14* | € 1.698,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,85* | € 1.714,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.606,79* | € 1.770,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.630,54* | € 1.797,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|