| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5868887 Herst.-Nr.: ICR65SB10 EAN/GTIN: 8014212292216 |
| |
|
| | |
| Verpackungsbox mit Eurolasche, transparent, kleine Verpackungseinheit mit Box als Zweitnutzen, bestückt mit Rohrkabelschuh für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm² Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 6 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 5, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICR65SB10 | Ident Code: | 182177 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 4,07* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,83* | € 4,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,84* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,57* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|