| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5828565 Herst.-Nr.: HDC-IP68-HP-24B-MD-2M32-Y EAN/GTIN: 4050118548891 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: schwarz, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-IP68-HP-24B-MD-2M32-Y | Ident Code: | 2507350000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,06* | € 37,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,89* | € 40,99* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,88* | € 43,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,05* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|